{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Širina drške b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319127 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237495 | |
Broj proizvođača | 319127 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, ⌀ drške d1: 50mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
200,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
Oblik | C | C |
h1 | 32 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |