GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni 50 mm

Artikl br.: 319126 50
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 50 mm
h1 25 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Širina drške b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 50
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319126 50
EAN / GTIN 4067263238072
Broj proizvođača 319126 50

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco − za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830273891 i GARANT Eco − za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu