{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina drške b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319127 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237488 | |
Broj proizvođača | 319127 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, ⌀ drške d1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina drške b3 | 20,5 mm | 20,5 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
⌀ drške d1 | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |