{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Širina drške b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319107 50 | |
EAN / GTIN | 4067263224488 | |
Broj proizvođača | 319107 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b2 | 50 | 50 |
Širina drške b3 | 26 | 26 |
h2 | 34 | 41 |
h5 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 |
⌀ drške d1 | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |