GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni 50 mm

Artikl br.: 319106 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 50 mm
h1 25 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Širina drške b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 50
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319106 50
EAN / GTIN 4067263237976

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco − za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830273891 i GARANT Eco − za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.