{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Širina drške b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 20 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319106 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237938 | |
Broj proizvođača | 319106 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 |
Širina drške b3 | 13 | 13 |
Oblik | C | C |
h1 | 16 | 16 |
h6 | 30 | 30 |
l1 | 55 | 55 |