GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni 40 mm

Artikl br.: 319106 40
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Širina drške b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319106 40
EAN / GTIN 4067263237969
Broj proizvođača 319106 40

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco − za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830273891 i GARANT Eco − za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu