{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | C | |
⌀ drške d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina drške b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319107 40 | |
EAN / GTIN | 4067263224471 | |
Broj proizvođača | 319107 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, ⌀ drške d1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 |
Oblik | C | C |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |