{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319036 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237747 | |
Broj proizvođača | 319036 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik B4 radijalni lijevi, kratki, ⌀ drške d1: 50mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | VDI 50 |
Oblik | B | B |
h1 | 25 mm | 32 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |
⌀ drške d1 | 50 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |