{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319036 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237723 | |
Broj proizvođača | 319036 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik B4 radijalni lijevi, kratki, ⌀ drške d1: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
120,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
81,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 30 |
h5 | 35 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
⌀ drške d1 | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |