{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319036 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237730 | |
Broj proizvođača | 319036 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik B4 radijalni lijevi, kratki, ⌀ drške d1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
135,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
92,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 42,5 mm | 32,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
⌀ drške d1 | 40 mm | 40 mm |