{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319007 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014294 | |
Broj proizvođača | 319007 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat za alat oblik B1 radijalni desni, kratki, ⌀ drške d1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
89,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
124,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 |
Oblik | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |