{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 20 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319007 20 | |
EAN / GTIN | 4067263014270 | |
Broj proizvođača | 319007 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat za alat oblik B1 radijalni desni, kratki, ⌀ drške d1: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
79,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
101,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b2 | 30 mm | 30 mm |
Kod boje za VDI dršku | VDI 20 | VDI 20 |
Oblik | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h5 | 25 mm | 27 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |