{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319007 30 | |
EAN / GTIN | 4067263014287 | |
Broj proizvođača | 319007 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat za alat oblik B1 radijalni desni, kratki, ⌀ drške d1: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
79,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Oblik | B | B |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata | VDI držač alata |