{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 49 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318830 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672759 | |
Broj proizvođača | HA6.B25.K01.075 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Prihvat držača za unutarnje tokarenje 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
310,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Duljina izboja A-dimenzija | 75 | 105 |
Vanjski ⌀ D | 50 | 55 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Stezni ⌀ D1 | 25 | 25 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |