{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 49 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318830 16 | |
EAN / GTIN | 2050001672735 | |
Broj proizvođača | HA6.B16.K01.075 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat držača za unutarnje tokarenje, HSK-T 63, Stezni ⌀ D1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm | 105 mm |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | 45 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
L1 | 49 mm | 79,05 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |