{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 36 mm | |
L1 | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318830 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672728 | |
Broj proizvođača | HA6.B12.K01.060 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prihvat držača za unutarnje tokarenje 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 | 105 |
Vanjski ⌀ D | 36 | 45 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
L1 | 34 | 79,05 |
Stezni ⌀ D1 | 12 | 12 |