{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 25 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Stezna duljina l1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 102 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318822 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673466 | |
Broj proizvođača | HA6.V25.R12.100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač alata dijagonalni, 45° desni 25 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
za četverokutni držač | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
Postavljanje vrha na sredinu f | 15 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika | Držač ureznika | Držač ureznika | Držač ureznika | Držač ureznika |