Eco držač alata dijagonalni, 45° desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm

Artikl br.: 318627 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za četverokutni držač (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 25 mm
Prihvat HSK-T 63
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 112,7 mm
Stezna duljina l1 80 mm
B 40 mm
Vanjski ⌀ D 94 mm
Postavljanje vrha na sredinu f 12,7 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318627 25
EAN / GTIN 4045197893277
Broj proizvođača 318627 25

Opis

Izvedba:

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.
GARANT – Optimizirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost postupka i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT Eco.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Eco držač alata dijagonalni, 45° desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm

Eco držač alata dijagonalni, 45° desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm

na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat HSK-T 63 HSK-T 63 PSC 63 PSC 63
Norma prihvata ISO 12164-3 ISO 12164-3 ISO 26623-2 ISO 26623-2
B 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
za četverokutni držač 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Unutarnje hlađenje da da da da
Postavljanje vrha na sredinu f 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika Držač ureznika Držač ureznika Držač ureznika

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu