{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 25 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 112,7 mm | |
Stezna duljina l1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 94 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 12,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318628 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893284 | |
Broj proizvođača | 318628 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Eco držač alata dijagonalni, 45° lijevi 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Vanjski ⌀ D | 94 | 94 | 94 | 94 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
za četverokutni držač | 25 | 25 | 25 | 25 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Postavljanje vrha na sredinu f | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika | Držač ureznika | Držač ureznika | Držač ureznika |