{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
navesti željeni stezni ⌀ | 25, 32, 40, 50 mm | |
Odgovarajuće za br. 316200 | 4/60 | |
Duljina D (L) | 88 mm | |
⌀ | 60 mm | |
Debljina vijenca | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni tuljak |
Broj artikla | 316260 4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197316776 | |
Broj proizvođača | 136510 |