Stezni tuljak za cilindričnu dršku 1/10 mm

Artikl br.: 316260 1/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip / Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

navesti željeni stezni ⌀ 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Odgovarajuće za br. 316200 1/30
Duljina D (L) 50 mm
30 mm
Debljina vijenca 4 mm
Vrsta proizvoda Stezni tuljak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 316260 1/10
EAN / GTIN 4045197316585
Broj proizvođača 135751

Opis

Upotreba:

Za prihvat alata s cilindričnim drškom.

Napomena:

Molimo u narudžbi naznačiti željeni ⌀ stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu