{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
navesti željeni stezni ⌀ | 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm | |
Odgovarajuće za br. 316200 | 1/30 | |
Duljina D (L) | 50 mm | |
⌀ | 30 mm | |
Debljina vijenca | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni tuljak |
Broj artikla | 316260 1/15 | |
EAN / GTIN | 4045197316608 | |
Broj proizvođača | 135753 |