{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 90 mm | |
Širina B | 24 mm | |
Visina H | 67,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 315000 250 | |
EAN / GTIN | 4019208038780 | |
Broj proizvođača | 110161 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna 250
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 24 | 28 |
za tip glave | 250 | 250 |
Visina H | 67,5 | 63 |
Duljina D (L) | 90 | 105 |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |