{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 125 mm | |
Duljina D (L) | 52 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Visina H | 41,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 315000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208038742 | |
Broj proizvođača | 110157 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna 125
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 18 | 20 |
za tip glave | 125 | 125 |
Visina H | 41,5 | 40 |
Duljina D (L) | 52 | 51 |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |