Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 100

Artikl br.: 315000 100
Postavite cijenu 3 Piece (55,30 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 100 mm
Duljina D (L) 48 mm
Širina B 14 mm
Visina H 33,5 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315000 100
EAN / GTIN 4019208038735
Broj proizvođača 110156

Opis

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu