{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 350 mm | |
Duljina D (L) | 137 mm | |
Visina H | 63 mm | |
Širina utora D | 12,72 mm | |
Razmak između provrta b | 76,2 mm | |
Duljina kraka A | 19,02 mm | |
prikladno i za tip glave | 400 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314400 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034577 | |
Broj proizvođača | 107639 |