{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 120 mm | |
Visina H | 58 mm | |
Širina utora D | 12,72 mm | |
Razmak između provrta b | 63,5 mm | |
Duljina kraka A | 19,02 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314400 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034560 | |
Broj proizvođača | 107638 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 37 mm | |
za tip glave | 315 mm | 315 mm |
Visina H | 58 mm | 55 mm |
Duljina D (L) | 120 mm | 120 mm |
Širina utora D | 12,72 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |