Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 315

Artikl br.: 312981 315
Postavite cijenu 3 Piece (51,59 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 315 mm
Duljina D (L) 120 mm
Širina B 37 mm
Visina H 55 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312981 315
EAN / GTIN 4062406155056
Broj proizvođača 312981 315

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu