{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 200 mm | |
Duljina D (L) | 90 mm | |
Širina B | 27 mm | |
Visina H | 43,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 312981 200 | |
EAN / GTIN | 4062406155032 | |
Broj proizvođača | 312981 200 |