Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 160

Artikl br.: 312981 160
Postavite cijenu 3 Piece (25,93 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
Duljina D (L) 78 mm
Širina B 25 mm
Visina H 41,5 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312981 160
EAN / GTIN 4062406155025
Broj proizvođača 312981 160

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu