{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 200 mm | |
Duljina D (L) | 87 mm | |
Visina H | 43 mm | |
Širina utora D | 7,96 mm | |
Razmak između provrta b | 44,45 mm | |
Duljina kraka A | 12,67 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Broj proizvođača | 108582 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 27 | |
za tip glave | 200 | 200 |
Visina H | 43 | 43,5 |
Duljina D (L) | 87 | 90 |
Širina utora D | 7,96 | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |