{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 145 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 50 mm | |
Razmak između provrta a | 30 mm | |
Razmak između provrta b | 30 mm | |
Širina utora D | 18 mm | |
za navoj DIN 912 | M14 | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313745 315 | |
EAN / GTIN | 4067263152347 | |
Broj proizvođača | 313745 315 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta a | 30 mm | 40 mm |
Širina B | 50 mm | 50 mm |
za tip glave | 315 mm | 315 mm |
Visina H | 50 mm | 50 mm |
Duljina D (L) | 145 mm | 130 mm |
Širina utora D | 18 mm | 18 mm |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | Schunk snažna stezna glava i čeljusti |