{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 210 mm | |
Duljina D (L) | 102 mm | |
Širina B | 35 mm | |
Visina H | 40 mm | |
Razmak između provrta a | 20 mm | |
Razmak između provrta b | 25 mm | |
Širina utora D | 14 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313745 210 | |
EAN / GTIN | 4062406699291 | |
Broj proizvođača | 313745 210 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 210
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta a | 20 | 24 |
Razmak između provrta b | 25 | 25 |
Širina B | 35 | 35 |
za navoj DIN 912 | M12 | M12 |
Visina H | 40 | 45 |
Duljina D (L) | 102 | 95 |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |