{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 254 mm | |
Duljina D (L) | 125 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 40 mm | |
Razmak između provrta a | 30 mm | |
Razmak između provrta b | 30 mm | |
Širina utora D | 16 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313745 254 | |
EAN / GTIN | 4062406699307 | |
Broj proizvođača | 313745 254 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 254
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 30 | 30 |
Širina B | 40 | 50 |
za navoj DIN 912 | M12 | M12 |
Duljina D (L) | 125 | 110 |
Širina utora D | 16 | 16 |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | Schunk snažna stezna glava i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |