{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 95 mm | |
Širina B | 45 mm | |
Visina H | 54 mm | |
Razmak između provrta a | 15 mm | |
Razmak između provrta b | 25 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
za navoj DIN 912 | M16 | |
prikladno i za tip glave | 315 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Broj proizvođača | 1028173 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 25 mm | 25 mm | 28 mm |
Širina B | 45 mm | 45 mm | 50 mm |
za tip glave | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
za navoj DIN 912 | M16 | M16 | M16 |
Visina H | 54 mm | 54 mm | 50 mm |
Širina utora D | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |