{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 200 mm | |
Duljina D (L) | 75 mm | |
Širina B | 36 mm | |
Visina H | 53 mm | |
Razmak između provrta a | 12 mm | |
Razmak između provrta b | 19 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193380 | |
Broj proizvođača | 1028172 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 200
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta a | 12 mm | 12 mm |
Širina B | 36 mm | 36 mm |
za navoj DIN 912 | M12 | M12 |
Visina H | 53 mm | 53 mm |
Duljina D (L) | 75 mm | 75 mm |
Širina utora D | 17 mm | 17 mm |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |