{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 116,3 mm | |
Širina B | 32 mm | |
Visina H | 66 mm | |
Izvedba | 2-stufig | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313237 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929457 | |
Broj proizvođača | 0162102 |