Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna ravno nazubljenje 160

Artikl br.: 313237 160
Postavite cijenu 3 Piece (154,05 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip glave 160 mm
    Duljina D (L) 66,6 mm
    Širina B 20 mm
    Visina H 46 mm
    Izvedba u 3 stupnja
    Vrsta proizvoda Čeljust glave s klinastom šipkom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 313237 160
    EAN / GTIN 2050001929426
    Broj proizvođača 0162099

    Opis

    Upotreba:

    Budući da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. Tako se postiže minimalno vrijeme preinake. Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.
    Za bušenje, tokarenje.

    Odgovara:

    Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

    Napomena:

    • Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.
    • Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu