{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 107,4 mm | |
Širina B | 26 mm | |
Visina H | 65 mm | |
Izvedba | u 2 stupnja | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313237 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929440 | |
Broj proizvođača | 0162105 |