{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 74,5 mm | |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
⌀ za centriranje B | 82,5 mm | |
Veličina vijčanih svornjaka | M10 | |
Četverokutni ključ K | 11 mm | |
Težina | 16,7 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310705 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208025575 | |
Broj proizvođača | 185505 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat 200/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.013,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
898,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prolaz E | 55 | 55 |
Težina | 16,7 | 19 |
visina s čeljustima H2 | 107 | 107 |
Visine bez čeljusti H1 | 74,5 | 78 |
maksimalan broj okretaja | 4.000 | 4.000 |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |