{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Veličina konusa | 5 | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 78 mm | |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | |
⌀ za centriranje B | 82,5 mm | |
Težina | 19 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312931 200/5 | |
EAN / GTIN | 4062406154806 | |
Broj proizvođača | 312931 200/5 |