Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski ⌀ A / konus: 160/4mm

Artikl br.: 310705 160/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-3
Veličina konusa 4
Vanjski ⌀ A 160 mm
Prolaz E 42 mm
Visine bez čeljusti H1 66 mm
visina s čeljustima H2 92 mm
Broj vijčanih svornjaka 3
⌀ za centriranje B 63,5 mm
Veličina vijčanih svornjaka M10
Četverokutni ključ K 10 mm
Težina 9,5 kg
maksimalan broj okretaja 4.600 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 310705 160/4
EAN / GTIN 4019208525075
Broj proizvođača 185503

Opis

Izvedba:

  • Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
  • Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
  • Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
Za glave vretena DIN 55027 s vijkom i maticom s vijencem.

Standard:

DIN 702-3.

Opseg isporuke:

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.
1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za tokarenje, stupnjevane prema unutra.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000315200. Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120313140.
DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55027.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu