Prsten trna za glodače glave 40X0,1 mm

Artikl br.: 309920 40X0,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

unutarnji ⌀×debljina b1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2084

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnji ⌀ 40 mm
Debljina b1 0,1 mm
Izvedba uski
Standard DIN 2084
Vanjski ⌀ 54 mm
Vrsta proizvoda Distancirani prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309920 40X0,1
EAN / GTIN 4045197307019
Broj proizvođača 2084/40X0,1

Opis

Izvedba:

Širina 0,03 do 1 mm. Rezani iz kaljenog čelika. Odstupanje od širine b1 i njezine paralelnosti ovisi o toleranciji poluproizvoda prema DIN 1544.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu