{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnji ⌀ | 16 mm | |
Debljina b1 | 0,2 mm | |
Izvedba | uski | |
Standard | DIN 2084 | |
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Distancirani prsten |
Broj artikla | 309920 16X0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197306661 | |
Broj proizvođača | 2084/16X0,2 |