{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnji ⌀ | 32 mm | |
Debljina b1 | 0,04 mm | |
Izvedba | uski | |
Standard | DIN 2084 | |
Vanjski ⌀ | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Distancirani prsten |
Broj artikla | 309920 32X0,04 | |
EAN / GTIN | 4045197306906 | |
Broj proizvođača | 2084/32X0,04 |