Vijak za utornu maticu 60 mm

Artikl br.: 309896 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ trna D1 60 mm
Veličina navoja M12
Duljina 25 mm
DIN 912
Čvrstoća 8.8
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309896 60
EAN / GTIN 2050001772251

Opis

Odgovara:

Utorne matice 309895.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu