Vijak za utornu maticu 40 mm

Artikl br.: 309896 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ trna D1 40 mm
Veličina navoja M5
Duljina 16 mm
DIN 912
Čvrstoća 8.8
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309896 40
EAN / GTIN 2050001752758

Opis

Odgovara:

Utorne matice 309895.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu