Vijak za utornu maticu 22 mm

Artikl br.: 309896 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ trna D1 22 mm
Veličina navoja M4
Duljina 12 mm
DIN 912
Čvrstoća 8.8
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309896 22
EAN / GTIN 2050001752789

Opis

Odgovara:

Utorne matice 309895.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu