{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za prihvat | PSC 63 | |
Navoj M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Ukupna duljina | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 309885 63 | |
EAN / GTIN | 2050001945457 | |
Broj proizvođača | PS6.ER4.001.087 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() PSC cijev za rashladno sredstvo 63
na zahtjev
Na zalihi
1.301 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18.870 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 8 mm | 12 mm |
Ukupna duljina | 31,5 mm | 36,5 mm |
Navoj M | M20×2 | M18×1 |
maksimalni tlak | 120 bar | |
Obrada površine | polirano | |
prikladno za prihvat | PSC 63 | HSK 63 |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo |